HELIGRIP forgácsoló betétek 3/0,2 mm

Cikkszám: 273407 3/0,2
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő Y
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 200 m/min
Beszúrási szélesség w 3 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Minőség IC808
Beszúrási szélesség w tűrése 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Fogásmélység ap 0,25 mm - 1,8 mm
Esztergálás előtolás f 0,14 mm/ford. - 0,18 mm/ford.
Beszúrás előtolás f 0,07 mm/ford. - 0,11 mm/ford.
Axiális beszúrás előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Síkesztrgálás beszúrás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fogásmélység ap min 0,25 mm
Fogásmélység ap max 1,8 mm
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil semleges
Serie HELI-GRIP
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése GRIP 3002Y IC808
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273407 3/0,2
EAN / GTIN 7291075028744
Gyártó száma 6200317

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácstörő. Lágy vágás. Kisebb forgácsoló erők.

Felhasználás:

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

Alkalmazható:

273766273768 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz