Leszúró lapka jobbos, HB7135, Beszúrási szélesség w: 2,2mm

Cikkszám: 273160 2,2
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,52 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,27 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 869 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2,2 mm
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7135
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,07 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil jobbos
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273160 2,2
EAN / GTIN 4045197143273
Gyártó száma 273160 2,2

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

273551273558 sz. leszúró pengéhez.