Leszúró lapka egyenes 2,2 mm

Cikkszám: 273115 2,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,53 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,27 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 365 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 2,2 mm
    Fő felhasználás M
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Sarokrádiusz 0,2 mm
    Minőség HB7130
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,07 mm/ford.
    Cserék / élek száma 1
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273115 2,2
    EAN / GTIN 4045197600806
    Gyártó száma 273115 2,2

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Felhasználás:

    273551273558 sz. beszúró pengékhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz