Leszúró lapka semleges 2,2 mm

Cikkszám: 273010 2,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
7 132 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2,2 mm
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség HBX25
Bevonat TiN
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,07 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273010 2,2
EAN / GTIN 4045197942319

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
100
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
Folyamatos
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

Csak a 273000 sz. beszúró pengével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: