Furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 45/16mm

Cikkszám: 272171 45/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hossz / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Szár ⌀ DS 25 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 29 mm
Középeltolódás L3 16,1 mm
Teljes hossz L 200 mm
Nyak szélessége L4 24,6 mm
Váltólapka csavar 279810 2
Alátétlapka 1,5° 272620 1,5
Alátétlapka csavar 279824 1
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272171 45/16
EAN / GTIN 4045197769350
Gyártó száma 272171 45/16

Leírás

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.