{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Szár ⌀ DS | 32 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 29 mm | |
Középeltolódás L3 | 16,3 mm | |
Teljes hossz L | 250 mm | |
Nyak szélessége L4 | 25 mm | |
Váltólapka csavar | 279810 2 | |
Alátétlapka 1,5° | 272620 1,5 | |
Alátétlapka csavar | 279824 1 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 272171 60/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430717 | |
Gyártó száma | 272171 60/16 |