Furatkés fix dőlésszöggel 0,5° 25/11 mm

Cikkszám: 272132 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hossz / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balra
belső hűtés igen
Szár ⌀ DS 12 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 13 mm
Középeltolódás L3 7,3 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar 279810 4
Dőlésszög 0,5 fok
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272132 25/11
EAN / GTIN 4045197645494
Gyártó száma 272132 25/11

Leírás

Kivitel:

Fix dőlésszöggel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz