Furatkés fix dőlésszöggel 3° 25/11 mm

Cikkszám: 272121 25/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hossz / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Lapkaméret 11 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés igen
    Szár ⌀ DS 20 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 13 mm
    Középeltolódás L3 7,3 mm
    Teljes hossz L 180 mm
    Váltólapka csavar 279810 4
    Dőlésszög 3 fok
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 272121 25/11
    EAN / GTIN 4045197430632
    Gyártó száma 272121 25/11

    Leírás

    Kivitel:

    Fix dőlésszöggel.
    Belső hűtéssel.

    Felhasználás:

    M16×2 és M18×2,5 szabványos menethez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz