Furatkés fix dőlésszöggel 2,5°, jobbos, Kinyúlási hossz / lapkaméret L: 12/6mm

Cikkszám: 272101 12/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hossz / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Szár ⌀ DS 12 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 6,35 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar 279810 6
Dőlésszög 2,5 fok
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272101 12/6
EAN / GTIN 4045197463289
Gyártó száma 272101 12/6

Leírás

Kivitel:

Fix dőlésszöggel.