{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 9,3 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső hűtés | nem | |
Szár ⌀ DS | 10 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 8 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Váltólapka csavar | 279810 7 | |
Dőlésszög | 2,5 fok | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 272101 43/9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197430571 | |
Gyártó száma | 272101 43/9,3 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |