Furatkés fix dőlésszöggel 0,5° 32/11 mm

Cikkszám: 272091 32/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hossz / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Szár ⌀ DS 16 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 16 mm
Középeltolódás L3 8,9 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar 279810 4
Dőlésszög 0,5 fok
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272091 32/11
EAN / GTIN 4045197645470
Gyártó száma 272091 32/11

Leírás

Kivitel:

Fix dőlésszöggel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz