{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Alkatrész készlet | 279981 1 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 272015 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983046 | |
Gyártó száma | 272015 25/16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Külső esztergakések 25/16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
66,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
199,82 €
66,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
201,76 €
61,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 150 mm | 101,5 mm | 153 mm | 153 mm | 101,5 mm |
belső hűtés | nem | igen | nem | nem | igen |
Fejhossz L1 | 27 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Lapkaméret | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Szárméret | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Felhasználás módja | jobbos | balos | jobbos | balra | balos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |