{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 153 mm | |
Lapkacsavar menetlapkához | 279810 2 | |
Alátétlapka 1,5° | 272600 1,5 | |
Szorítócsavar alátétlapkához | 279824 1 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 272001 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197429698 | |
Gyártó száma | 272001 25/16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Esztergakés 25/16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
117,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
117,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
65,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 153 | 153 | 150 |
Fejhossz L1 | 30 | 30 | 27 |
Lapkaméret | 16 | 16 | 16 |
Szárméret | 25 | 25 | 25 |
Felhasználás módja | jobbos | balra | jobbos |
Működő szélesség L4 | 25 | 25 | 25 |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |