Esztergakés 12/16 mm

Cikkszám: 272001 12/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 12 mm
    Lapkaméret 16 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés nem
    Működő szélesség L4 16 mm
    Fejhossz L1 22 mm
    Teljes hossz L 83 mm
    Lapkacsavar menetlapkához 279810 2
    Alátétlapka 1,5° 272600 1,5
    Szorítócsavar alátétlapkához 279824 1
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 272001 12/16
    EAN / GTIN 4045197644152
    Gyártó száma 272001 12/16

    Leírás

    Tartalom:

    1,5°-os alátétlapkával.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz