{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 101,5 mm | |
Alátétlapka 1,5° | 279819 2 | |
Alátétlapka csavar | 259027 6 | |
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű | 259036 16 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 271994 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406180799 | |
Gyártó száma | 271994 25/16 |