Van alternatíva erre a termékre

Eco esztergakés 25/16 mm

Cikkszám: 271993 25/16
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Eco
    Szárméret 25 mm
    Lapkaméret 16 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés igen
    Működő szélesség L4 25 mm
    Fejhossz L1 30 mm
    Teljes hossz L 101,5 mm
    Alátétlapka 1,5° 279819 1
    Alátétlapka csavar 259027 6
    Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű 259036 15
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 271993 25/16
    Gyártó száma 271993 25/16

    Leírás

    Kivitel:

    Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

    Tartalom:

    1,5°-os alátétlapkával.

    Figyelem:

    A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal lehetséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz