Teljes profilú lapka 30° belső jobbos 8

Cikkszám: 270980 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    29,01 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,17 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetek száma / coll Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: RD; RD-LH
  • Menet szabvány: DIN 405
  • Profilszög és: 30

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB7125
    Menetfajta RD; RD-LH
    Menet szabvány DIN 405
    Profilszög és 30 fok
    Vastagság 3,6 mm
    Lapkaméret L 16 mm
    Menetek száma / coll 8
    Szerszámanyag HM
    Felhasználás módja jobbos
    Bel- /kültéri felhasználás belső
    Váltólapka profil Teljes profil
    Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270980 8
    EAN / GTIN 4045197929358
    Gyártó száma 270980 8

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz