Teljes profilú lapka 30° belső jobbos 10

Cikkszám: 270980 10
Kedvezmény
29,01 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,84 € 29,01 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,20 € 24,17 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetek száma / coll Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: RD; RD-LH
  • Menet szabvány: DIN 405
  • Profilszög és: 30

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB7125
    Menetfajta RD; RD-LH
    Menet szabvány DIN 405
    Profilszög és 30 fok
    Vastagság 3,6 mm
    Lapkaméret L 16 mm
    Menetek száma / coll 10
    Szerszámanyag HM
    Felhasználás módja jobbos
    Bel- /kültéri felhasználás belső
    Váltólapka profil Teljes profil
    Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270980 10
    EAN / GTIN 4045197929341
    Gyártó száma 270980 10

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz