Teljes profilú lapka 55° külső, jobbos 19

Cikkszám: 270803 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,46 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,55 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetek száma / coll Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Profilszög: 55

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7125
Menetfajta BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Profilszög 55 fok
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Menetek száma / coll 19
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás külső
Váltólapka profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270803 19
EAN / GTIN 4045197463098
Gyártó száma 270803 19

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz