Teljes profilú lapka 55° külső, jobbos, HB7125, Menetek száma / coll: 14

Cikkszám: 270803 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,46 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,55 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetek száma / coll Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Profilszög: 55

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7125
Menetfajta BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Profilszög 55 fok
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Menetek száma / coll 14
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás külső
Váltólapka profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270803 14
EAN / GTIN 4045197463104
Gyártó száma 270803 14

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Teljes profilú lapka 55° külső, jobbos, HB7125, Menetek száma / coll: 14

Teljes profilú lapka 55° külső, jobbos, HB7125, Menetek száma / coll: 14

érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
23,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
19,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 092 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,49 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
23,17 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
19,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,49 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
502 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,76 €
10,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,46 €
8,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
715 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profilszög 55 fok 55 fok 55 fok 55 fok 55 fok 55 fok
Bel- /kültéri felhasználás külső külső külső külső külső külső
Lapkaméret L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 11 mm 16 mm
Minőség HB7125 HB7010 HB7020 HU7315 HB7010 HBX820
Vastagság 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,17 mm 3,6 mm
Felhasználás módja jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos
Váltólapka profil Teljes profil Teljes profil Teljes profil Teljes profil Teljes profil Teljes profil

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz