Teljes profilú lapka 60° belső, jobbos, HB7010, Emelkedés: 1mm

Cikkszám: 270756 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,49 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
436 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrési osztály: DIN 13 6H
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 1 mm
Minőség HB7010
Tűrési osztály DIN 13 6H
Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás belső
Váltólapka profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270756 1
EAN / GTIN 4045197370105
Gyártó száma 270756 1

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Teljes profilú lapka 60° belső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6H.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Teljes profilú lapka 60° belső, jobbos, HB7010, Emelkedés: 1mm

Teljes profilú lapka 60° belső, jobbos, HB7010, Emelkedés: 1mm

érdeklődés szerint
Raktáron
436 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,49 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
23,17 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
19,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
23,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
19,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,49 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,49 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 062 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profilszög 60 fok 60 fok 60 fok 60 fok 60 fok 60 fok
Bel- /kültéri felhasználás belső belső belső belső belső belső
Lapkaméret L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Szerszámanyag HM HM HM HM HM Keményfém
Felhasználás módja jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos
Váltólapka profil Teljes profil Teljes profil Teljes profil Teljes profil Teljes profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz Váltólapka menetesztergáláshoz Váltólapka menetesztergáláshoz Váltólapka menetesztergáláshoz Váltólapka menetesztergáláshoz Váltólapka menetesztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz