Teljes profilú lapka 60° belső, jobbos 0,7 mm

Cikkszám: 270756 0,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,48 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrési osztály: DIN 13 6H
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetemelkedés 0,7 mm
    Minőség HB7010
    Tűrési osztály DIN 13 6H
    Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
    Profilszög 60 fok
    Vastagság 3,6 mm
    Lapkaméret L 16 mm
    Szerszámanyag HM
    Felhasználás módja jobbos
    Bel- /kültéri felhasználás belső
    Váltólapka profil Teljes profil
    Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270756 0,7
    EAN / GTIN 4045197410207
    Gyártó száma 270756 0,7

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acél < 500 N/mm²
    P
    150
    Acél < 750 N/mm²
    P
    150
    Acél < 900 N/mm²
    P
    130
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acél < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Teljes profilú lapka 60° belső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6H.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz