{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AG92X800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Emelkedés | 1,25 − 1,5 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,84 mm | |
Beszúrási szélesség w | 0,16 mm | |
S | 0,75 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270649 8 | |
EAN / GTIN | 2050002067370 | |
Gyártó száma | A06.MT12.01.15.62MR X800 |