{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AW95X800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 3,9 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Emelkedés | 0,8 − 1 mm | |
f | 1,95 mm | |
t | 0,46 mm | |
Beszúrási szélesség w | 0,1 mm | |
S | 0,45 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270649 2 | |
EAN / GTIN | 2050002067318 | |
Gyártó száma | A04.MT08.01.15.39MR X800 |