{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | ABQAX800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 6,2 mm | |
Hasznos hossz | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Rádiusz R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 2 mm | |
Beszúrási szélesség w | 1 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270641 6,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002067103 | |
Gyártó száma | A06.0100.15.02AGR X800 |