simturn AX axiális beszúró betét csapoknál, jobbos, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin / w: 6,2/3mm

Cikkszám: 270641 6,2/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin / w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ABGJX800
Min. furat ⌀-höz Dmin 6,2 mm
Hasznos hossz 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Rádiusz R 0,15 mm
f 2,95 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 6 mm
Beszúrási szélesség w 3 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270641 6,2/3
EAN / GTIN 2050002067141
Gyártó száma A06.0300.15.02AGR X800

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Figyelem:

Nagyobb beszúrási ⌀-k módosítások nélkül lehetségesek.
D1 = Dmin belső ⌀.
D2 = Dmin külső ⌀.