{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AJ70X800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 7,2 mm | |
Hasznos hossz | 20,3 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
belső hűtés | nem | |
f | 3,45 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 2,5 mm | |
Beszúrási szélesség w | 1 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270613 7,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066519 | |
Gyártó száma | A07.0100.20.72GR X800 |