{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AB0SX800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 6,2 mm | |
Hasznos hossz | 20,3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
belső hűtés | nem | |
f | 2,95 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 1,8 mm | |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270613 6,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066502 | |
Gyártó száma | A06.0200.20.62GR X800 |