{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | ANMYX800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 4,2 mm | |
Hasznos hossz | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Belső hűtés | nem | |
f | 1,95 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 0,8 mm | |
Beszúrási szélesség w | 1 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270607 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066229 | |
Gyártó száma | A04.0100.10.42GR X800 | |
Gyártó | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |