{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AH9UCBN8 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 4,2 mm | |
Hasznos hossz | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
belső hűtés | nem | |
Rádiusz R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,21 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270579 4,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065918 | |
Gyártó száma | A04.1820.10.42.15YUR CBN8 |