{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AKDSCBN8 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 2,7 mm | |
Hasznos hossz | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
belső hűtés | nem | |
Rádiusz R | 0,15 mm | |
f | 1,2 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,13 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270579 2,7 | |
EAN / GTIN | 2050002065895 | |
Gyártó száma | A04.1812.10.27.15YUR CBN8 |