simturn AX késszár D = 6 mm 25 mm

Cikkszám: 270541 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / furat ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AGFG
belső hűtés igen
L1 110 mm
Lapkacsavar 279710 1
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270541 25
EAN / GTIN 2050002065260
Gyártó száma A06.0025

Leírás

Felhasználás:

Minden standard felhasználásnál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz