simturn AX késszár D = 6 mm 12 mm

Cikkszám: 270541 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / furat ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AE6Z
belső hűtés igen
L1 70 mm
Lapkacsavar 279710 1
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270541 12
EAN / GTIN 2050002065239
Gyártó száma A06.0012

Leírás

Felhasználás:

Minden standard felhasználásnál.