simturn AX késszár D = 4 mm 10 mm

Cikkszám: 270537 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / furat ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AE46
belső hűtés igen
L1 65 mm
Lapkacsavar 279710 1
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270537 10
EAN / GTIN 2050002065130
Gyártó száma A04.0010

Leírás

Felhasználás:

Minden standard felhasználásnál.