simturn AX horonybeszúró betét, jobbos 3/0,7 mm

Cikkszám: 270609 3/0,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ACVHX800
Min. furat ⌀-höz Dmin 3 mm
Hasznos hossz 12,2 mm
⌀ D 4 mm
belső hűtés nem
f 1,35 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 0,6 mm
Beszúrási szélesség w 0,7 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270609 3/0,7
EAN / GTIN 2050002066335
Gyártó száma A04.0070.12.30GR X800

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Sarokrádiusz nélkül (éles szélű).
Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)