{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AW3FX800 | |
Hasznos hossz | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
belső hűtés | nem | |
Rádiusz R | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 0,15 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270511 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002064775 | |
Gyártó száma | A04.1C06.06.14.10YL X800 |