simturn AX Center Line kiesztergáló betét, balos 1 mm

Cikkszám: 270511 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AMNZX800
Min. furat ⌀-höz Dmin 1 mm
Hasznos hossz 6,1 mm
⌀ D 4 mm
belső hűtés nem
Rádiusz R 0,1 mm
f 1,95 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 0,1 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270511 1
EAN / GTIN 2050002064768
Gyártó száma A04.1C04.06.10.10YL X800

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz