MINCUT MEFL forgácsoló betétek Teljes rádiusz 3/10 mm

Cikkszám: 270429 3/10
Kedvezmény
40,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség IC908
    Lapkaméret ⌀ d 10 mm
    Max. fogásmélység tmax 9 mm
    Sarokrádiusz R 1,5 mm
    Fő felhasználás UNI
    Forgácsolási feltétel folyamatos
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 mm/min - 180 mm/min
    INSL 24,5 mm
    Axiális beszúrás előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,06 mm/ford.
    Síkesztrgálás beszúrás f 0,02 mm/ford. - 0,05 mm/ford.
    Sorozat MINCUT
    Gyártó jelölése MEFL 10-3.00-1.50 IC908
    Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270429 3/10
    EAN / GTIN 7291075424645
    Gyártó száma 3337037

    Leírás

    Kivitel:

    Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz csapnál.

    Alkalmazható:

    270420 sz. furatkés.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz