MINCUT furatkés 16/10 mm

Cikkszám: 270420 16/10
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MINCUT
Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 10 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Középeltolódás L3 11,2 mm
Működő szélesség f1 2,4 mm
Teljes hossz L 90 mm
Hűtés ⌀ d5 6 mm
Radiális szélesség f2 7,5 mm
Fejhossz l2 17,2 mm
Rádiusz R 4,6 mm
Gyártó jelölése MIFHR 16C-10
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270420 16/10
EAN / GTIN 7291075262414
Gyártó száma 2801705

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és beszúró esztergáláshoz 8 mm – 17 mm átmérőtartományban.

Alkalmazható:

270422270429 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz