MINCUT MEFL forgácsoló betétek Teljes rádiusz 2,5/10 mm

Cikkszám: 270429 2,5/10
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség IC908
Lapkaméret ⌀ d 10 mm
Max. fogásmélység tmax 9 mm
Sarokrádiusz R 1,25 mm
WF 3,15 mm
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 45 mm
Axiális beszúrás előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,06 mm/ford.
Síkesztrgálás beszúrás f 0,02 mm/ford. - 0,05 mm/ford.
Sorozat MINCUT
Gyártó jelölése MEFL 10-2.50-1.25 IC908
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270429 2,5/10
EAN / GTIN 7291075424652
Gyártó száma 3337039

Leírás

Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz csapnál.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz