{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb ⌀ Dmin | 8,3 mm | |
Minőség | IC908 | |
Max. fogásmélység tmax | 1,36 mm | |
Sarokrádiusz R | 1 mm | |
WF | 3,6 mm | |
Fogásmélység ap | 0,03 mm - 0,5 mm | |
Esztergálás előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Beszúrás előtolás f | 0,01 mm/ford. - 0,03 mm/ford. | |
Sorozat | MINCUT | |
Fogásmélység ap min | 0,03 | |
Fogásmélység ap max | 0,5 | |
Gyártó jelölése | MIUR 8-2.00-1.00 IC908 | |
Termék fajtája | Mini cserélhető váltólapka |
Cikkszám | 270425 2/8 | |
EAN / GTIN | 7291075294583 | |
Gyártó száma | 6405189 |