MINCUT MIUR forgácsoló betétek Teljes rádiusz 1,5/8 mm

Cikkszám: 270425 1,5/8
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Legkisebb ⌀ Dmin 8,1 mm
Minőség IC908
Max. fogásmélység tmax 1,2 mm
Sarokrádiusz R 0,75 mm
WF 3,6 mm
Fogásmélység ap 0,03 mm - 0,5 mm
Esztergálás előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 mm/min - 140 mm/min
Beszúrás előtolás f 0,01 mm/ford. - 0,03 mm/ford.
Sorozat MINCUT
Fogásmélység ap min 0,03
Fogásmélység ap max 0,5
Gyártó jelölése MIUR 8-1.5-0.75 IC908
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270425 1,5/8
EAN / GTIN 7291075294569
Gyártó száma 6404027

Leírás

Kivitel:

Teljes rádiusz 45°-os belső beszúráshoz.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz