Mikro beszúró betét, kerek, belső, jobbos, L1 = 20 mm, ⌀ Dmin / w: 5,2/1mm

Cikkszám: 270332 5,2/1
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin / w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Micro
Legkisebb ⌀ Dmin 5,2 mm
Beszúrási szélesség w 1 mm
Kinyúlási hossz L1 20 mm
Szár ⌀ d 5 mm
Hegy-közép távolság L3 2,45 mm
Max. fogásmélység tmax 1 mm
Rádiusz R 0,5 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 270332 5,2/1
Másolás
EAN / GTIN 4045197465771
Másolás
Gyártó száma 270332 5,2/1
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
250
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
200
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
200
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
160
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
150
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
150
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
80
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
60
Acél < 55 HRC
megfelelő / [m/min]
H
ISO kód:
30
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
90
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
60
Ti > 850 N/mm²
megfelelő / [m/min]
S
ISO kód:
30
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
90
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
150
Folyamatos
megfelelő / [m/min]
 
Szabálytalan
megfelelő / [m/min]
 
Megszakított
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Felhasználás:

270200270204 sz. lapkatartó betéthez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Micro" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz