{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Mini | |
Emelkedés | 1,5 mm | |
Minőség | HB720 | |
Menetfajta | M/MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szabvány | DIN 13 | |
Lapkaméret ⌀ d | 6 mm | |
Lapvastagság T | 3,8 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 4,58 mm | |
Legkisebb fogásvétel hmin | 0,87 mm | |
Menetcsúcs-homlok távolság Y | 0,9 mm | |
Emelkedés szöge | 3 fok | |
Vágások száma | 6 - 10 | |
Termék fajtája | Mini cserélhető váltólapka |
Cikkszám | 270140 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197560544 | |
Gyártó száma | 270140 1,5 |