Mini HM furatkés 56/8 mm

Cikkszám: 270006 56/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hossz L1 / lapkaméret d (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Mini
    Szár ⌀ Ds 12 mm
    Lapkaméret 08 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés igen
    Befogási magasság L2 11,5 mm
    Fejhossz L1 56 mm
    Teljes hossz L 120 mm
    Váltólapka csavar 279815 11
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270006 56/8
    EAN / GTIN 4045197928986
    Gyártó száma 270006 56/8

    Leírás

    Kivitel:

    Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.
    • Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
    • Egyszerű váltólapka csere.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz