{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Profil | TX7 | |
Menet | M2,2 | |
Hossz L | 5,1 mm | |
Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm | |
Termék fajtája | Csavar |
Cikkszám | 269022 5 | |
EAN / GTIN | 4960664427864 | |
Gyártó száma | TSO09013 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Szorítócsavar, Típus: 5
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
3,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
729 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
10,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | TX7 | TX10 | SW4,5 |
Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm | 1,7 Nm | 10 Nm |
Menet | M2,2 | 5 UNC | M6 |
Hossz L | 5,1 mm | 9,5 mm | 9 mm |
Termék fajtája | Csavar | Csavar | Csavar |