TOHX 090204 semleges K10

Cikkszám: 268887 K10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,07 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
184 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TOHX 090204 N
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség K10
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás K
Mellékfelhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Homlokszög 0 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 200 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 300 m/min - 500 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268887 K10
EAN / GTIN 4047109036666
Gyártó száma W30 14660.0421

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz