TOHX 090204 semleges BK8425

Cikkszám: 268887 BK8425
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,12 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
975 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TOHX 090204 N
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség BK8425
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Homlokszög 0 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 260 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 160 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268887 BK8425
EAN / GTIN 4047109180079
Gyártó száma W30 14660.048425

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz