{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Lapkaméret | 5 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | AH0812H SGSPR/LS5 | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Hozzávaló váltólapka | GPCT S5010. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 10,72 mm | |
Középeltolódás L3 | 6,4 mm | |
Befogási magasság L2 | 11,15 mm | |
Nyak szélessége L4 | 8 mm | |
Fejhossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 6 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268802 65/S5 | |
EAN / GTIN | 4045197545916 | |
Gyártó száma | 268802 65/S5 |