Furatkés HSS 65/S5 mm

Cikkszám: 268722 65/S5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 5×D
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 12 mm
Lapkaméret 5 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 5×D
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja AH0712H SGLPR/LS5
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka GPCT S5010.
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 9,15 mm
Középeltolódás L3 5,6 mm
Befogási magasság L2 11,15 mm
Nyak szélessége L4 7 mm
Fejhossz L1 25 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 6
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268722 65/S5
EAN / GTIN 4045197545794

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek